DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-364830-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 48 x 30 hüvelyk | AF7URX 22NE52

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 48 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7URX Típus: HWBMT-364830-95Kereszthivatkozás: 22NE52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,738.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal
színekSzürke
Mélység36 "
ÉlettípusLekerekített
Magasság30 "
Láb típusVas szög
Terhelési érték14,000 font
AnyagAcél
Felső vastagság1 / 4 "
Szélesség48 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-364824-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 48 x 24 hüvelyk | AF7URW 22NE51 HWBMT-364824-9524 "48 "€1,727.31
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-364834-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 48 x 34 hüvelyk | AF7URY 22NE53 HWBMT-364834-9534 "48 "€1,650.73
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-366024-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 60 x 24 hüvelyk | AF7URZ 22NE54 HWBMT-366024-9524 "60 "€1,825.04
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-366030-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 60 x 30 hüvelyk | AF7UTA 22NE55 HWBMT-366030-9530 "60 "€1,941.22
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-366034-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 60 x 34 hüvelyk | AF7UTB 22NE56 HWBMT-366034-9534 "60 "€2,038.93
DURHAM GYÁRTÁSI HWBMT-367224-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 72 x 24 hüvelyk | AF7UTC 22NE57 HWBMT-367224-9530 "72 "€1,768.91
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367230-95 munkaasztal, űrtartalom 14000 font, méret 36 x 72 x 30 hüvelyk | AF7UTD 22NE58 HWBMT-367230-9530 "72 "€2,560.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Munkaasztal, Kapacitás 14000 Lbs, Méret 36 x 48 x 30 hüvelyk
€1,738.96 /Mértékegység