Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYTECH 23-096 ultrahangos tisztító 1/2 gal rozsdamentes acél tartály | AG9MJV 20XD70

RAYTECH 23-096 Ultrahangos tisztító 1/2 gal Rozsdamentes acél tartály

Raktáron
Tétel: AG9MJV Modell: 23-096Kereszthivatkozás: 20XD70

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€261.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőDigitális
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes mélység9"
Teljes magasság6.5 "
Teljes szélesség11.5
Tank kapacitás1/2 gal.
Tartály mélysége6"
Tartály magassága3-5 / 32 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége9-27 / 32 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány90 perc. 8 percig.
típusTurbo Sonic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ultrahang frekvencia 42,000 XNUMX Hz

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
RAYTECH 23-100 ultrahangos tisztító 1-1/2 gallonos LED kijelző | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED140 fok C12 "10 "17 "8"1-30 perc.€628.69
RAYTECH 7631734 Ultrahangos tisztító 7 gallonos analóg kijelző | AG9MJW 20XD74 7631734UltrahangosAnalóg176 fok C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 perc.€3,037.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYTECH 23-096 Ultrahangos tisztító 1/2 gal Rozsdamentes acél tartály
€261.78 /Mértékegység