VESTIL HOP-LP sorozatú alacsony profilú alkatrésztartályok


Szűrő
Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Mélység: 54 " , Villa zseb magassága: 2" , Villa zseb szélessége: 7" , Villa vastagság: 2" , Mérő: 10 ga. , Garat magassága: 19 1 / 8 " , Garat felső ajak magassága: 19 1 / 8 " , Hossz: 54 " , Anyaga: Acél , Kerékátm.: 4" , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon
StílusModellGörgős típusFork Pocket CenterMagasságGarat szélességekötetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HOP-LP
Merev, forgatható, fékkel forgatható21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 köb. yd.48 4 / 9 "€2,149.70
B
HOP-LP-N
Merev, forgatható fékkel11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 köb. yd.29 4 / 5 "€1,671.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?