Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J9977R hordozható szerszámdoboz 19-1 / 2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság | AH9LHV 40JC92

PROTO J9977R hordozható szerszámos doboz 19-1/2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság

Raktáron
Tétel: AH9LHV Típus: J9977RKereszthivatkozás: 40JC92
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
€202.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység7.75 "
Belső magasság6.5 "
Belső szélesség19.25 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység8"
Külső magasság7"
Külső szélesség19 "
Teljes mélység8"
Teljes magasság7"
Teljes szélesség19.5 "
Tárolási kapacitás602 cu. ban ben.
Súly kapacitás10 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.266
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)21.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J9977R egy általános célú, egyreteszes szerszámosláda, amelyet a szerszámok rendszerezésére és a sérülések elleni védelmére terveztek. Könnyen elfér benne kis kéziszerszámok, például csavarhúzók, villáskulcsok, foglalatok, kalapácsok és anyacsavarozók.
    • Ez a korrózió- és karcálló Proto hordozható szerszámosláda vastag bevonatú acélszerkezettel, porszórt bevonattal, lakatzár-rendszerrel, 10 font teherbírással, kivehető acél hordtálcával és összecsukható felső fogantyúval rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásÁr
PROTO J9975R hordozható szerszámdoboz 20 szélesség x 8-1 / 2 mélység x 9-1 / 2 magasság | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. ban ben.40 font€127.75
PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Összecsukható oldal, Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. ban ben.75 font€376.64
PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Összecsukható felső6.75 "7"7"19 "931 cu. ban ben.10 font€122.36
PROTO J5694R foglalat tároló doboz 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Összecsukható oldal6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. ban ben.40 font€249.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9977R hordozható szerszámos doboz 19-1/2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság
€202.77 /Mértékegység