SQUARE D Öntött házú megszakítók, LA váztípus


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 5.8 " , Keret méret: 400A / LA , Keret típusa: LA , Magasság: 11 " , Max. Vezeték mérete: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Vezeték mérete: 1 AWG (Al) , Beépítési: Csatlakoztassa a Panelboard-ot , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 600 , Szélesség: 6"
StílusModellerősítőkPólusok számaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
LA36125
12533€10,301.55
A
LA36150
15033€6,263.80
B
LA36200
20033€9,951.51
C
LA36225
22533€10,337.47
D
LA36250-1021
2503-€7,066.50
ajánlatkérés
E
LA36250
25033€10,219.11
F
LA36300
30033€9,810.55
A
LA26300AC
30021€8,259.46
D
LAB36350
3503--
ajánlatkérés
D
LAF 36350
3503--
ajánlatkérés
G
LA36400
40033€10,770.19
D
LA36400-1021
4003--
ajánlatkérés
A
LA26400AC
40021€8,259.46
D
LA36400MT
4003--
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, LA váztípus

A Square D LA sorozatú megszakítókat elsősorban áramkör automatikus megnyitására tervezték áramterhelés és rövidzárlat esetén. Ezek az egységek fix termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, megszakító névleges értékük 42 kA @ 120 VAC, 30 kA @ 480 VAC és 22 kA @ 600 VAC, azonnali és késleltetett funkciókat biztosítva. Ezeknek a C-görbe védőknek az öntött háza nagyon kis térben tartja az áramot vezető alkatrészeket, kioldó berendezéseket és egyéb mechanizmusokat. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 2 és 3 pólusú konfigurációban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?