Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság | AH9LJF 40JD17

PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH9LJF Típus: J9971RKereszthivatkozás: 40JD17
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
€122.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység6.75 "
Belső magasság6.75 "
Belső szélesség18.75 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység7"
Külső magasság7"
Külső szélesség19 "
Teljes mélység7"
Teljes magasság7"
Teljes szélesség19 "
Tárolási kapacitás931 cu. ban ben.
Súly kapacitás10 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1805
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rendszeresen tartja az aljzatokat
    • Ellenállást biztosít a karcolásokkal és a korrózióval szemben
    • Zárható reteszekkel rendelkezik a sima ajtónyitáshoz
    • Robusztus oldalsó fogantyúkkal rendelkezik a hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásÁr
PROTO J9977R hordozható szerszámdoboz 19-1 / 2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Összecsukható felső7.75 "8"7"19.5 "602 cu. ban ben.10 font€202.77
PROTO J9975R hordozható szerszámdoboz 20 szélesség x 8-1 / 2 mélység x 9-1 / 2 magasság | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. ban ben.40 font€127.75
PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Összecsukható oldal, Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. ban ben.75 font€376.64
PROTO J5694R foglalat tároló doboz 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Összecsukható oldal6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. ban ben.40 font€249.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság
€122.36 /Mértékegység