Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5694R foglalat tároló doboz 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R aljzat tárolódoboz 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

Raktáron
Tétel: AH9LJH Típus: J5694RKereszthivatkozás: 40JD20
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
€249.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat tároló doboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható oldal
Belső mélység6.25 "
Belső magasság3.125 "
Belső szélesség20 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma2
Darabszám1
Tálcák száma0
Külső mélység6"
Külső magasság3"
Külső szélesség20 "
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság3.375 "
Teljes szélesség20.25 "
Tárolási kapacitás378 cu. ban ben.
Súly kapacitás40 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J5694R egy nagy teherbírású szerszámos doboz, amely alkalmas kis kéziszerszámok tárolására, szállítására és rendszerezésére. A teljes mérete 20.2 x 6.5 x 3.3 köbméter. hüvelyk, maximális tárolókapacitása pedig 378 köbhüvelyk.
    • Ez a Proto hordozható szerszámosláda porszórt bevonatú acélszerkezettel, lakatzár-rendszerrel és 2 oldalsó fogantyúval rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásÁr
PROTO J9977R hordozható szerszámdoboz 19-1 / 2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Összecsukható felső7.75 "8"7"19.5 "602 cu. ban ben.10 font€202.77
PROTO J9975R hordozható szerszámdoboz 20 szélesség x 8-1 / 2 mélység x 9-1 / 2 magasság | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. ban ben.40 font€127.75
PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Összecsukható oldal, Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. ban ben.75 font€376.64
PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Összecsukható felső6.75 "7"7"19 "931 cu. ban ben.10 font€122.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5694R aljzat tárolódoboz 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
€249.27 /Mértékegység