Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.025.0087 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 7/8 Outside Diameter, 100PK | AH6FCR 35YU74

GRAINGER U38213.025.0087 Sárvédő alátét 1/4 csavar acél 7/8 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AH6FCR Modell: U38213.025.0087Keresztszám: 35YU74 / 156D10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.7 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2997
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.025.0087 Sárvédő alátét 1/4 csavar acél 7/8 külső átmérő, 100PK
€21.94 /csomag