PROTO J9975R hordozható szerszámdoboz 20 szélesség x 8-1 / 2 mélység x 9-1 / 2 magasság | AH9LHW 40JC95

PROTO J9975R hordozható szerszámos doboz 20 szélesség x 8-1/2 mélység x 9-1/2 magasság

Raktáron
Tétel: AH9LHW Típus: J9975RKereszthivatkozás: 40JC95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€127.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység8.25 "
Belső magasság9.25 "
Belső szélesség19.75 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység8"
Külső magasság9"
Külső szélesség20 "
Teljes mélység8.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség20 "
Tárolási kapacitás2133 cu. ban ben.
Súly kapacitás40 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J9975R egy rendkívül tartós hordozható szerszámosláda, amely alkalmas kis kéziszerszámok, például csavarhúzók, villáskulcsok, foglalatok, kalapácsok és anyacsavarozók rendszerezésére, tárolására és szállítására.
    • Ez az általános célú, dupla reteszes Proto szerszámosláda kivehető acél hordtálcával, lakatzárrendszerrel, 2133 köbhüvelykes tárolókapacitással és összecsukható felső fogantyúval rendelkezik.
    • Erősen bevont acélból készül, porszórt bevonattal, hogy ellenálló legyen a karcolásokkal és a korrózióval szemben.

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásÁr
PROTO J9977R hordozható szerszámdoboz 19-1 / 2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Összecsukható felső7.75 "8"7"19.5 "602 cu. ban ben.10 font€202.77
PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Összecsukható oldal, Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. ban ben.75 font€376.64
PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Összecsukható felső6.75 "7"7"19 "931 cu. ban ben.10 font€122.36
PROTO J5694R foglalat tároló doboz 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Összecsukható oldal6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. ban ben.40 font€249.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9975R hordozható szerszámos doboz 20 szélesség x 8-1/2 mélység x 9-1/2 magasság
€127.75 /Mértékegység