PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú | AH9LJD 40JD14

PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú

Raktáron
Tétel: AH9LJD Típus: J9969RKereszthivatkozás: 40JD14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható oldal, Összecsukható felső
Belső mélység8.25 "
Belső magasság9.25 "
Belső szélesség25.75 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma3
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység8"
Külső magasság9"
Külső szélesség26 "
Teljes mélység8.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség26 "
Tárolási kapacitás2133 cu. ban ben.
Súly kapacitás75 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)26.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általános célú eszköztár, amelyet általában az eszközök rendszerezésére használnak
    • Védelmet nyújt a korrózió és a karcolás ellen
    • Zárható reteszekkel a biztonságos tárolás érdekében és robusztus oldalfogantyúkkal a hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességFogantyú kialakításaBelső mélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásSúly kapacitásÁr
PROTO J9977R hordozható szerszámdoboz 19-1 / 2 szélesség x 8 mélység x 7 magasság | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Összecsukható felső7.75 "8"7"19.5 "602 cu. ban ben.10 font€202.77
PROTO J9975R hordozható szerszámdoboz 20 szélesség x 8-1 / 2 mélység x 9-1 / 2 magasság | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Összecsukható felső8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. ban ben.40 font€127.75
PROTO J9971R hordozható szerszámosláda, porszórt bevonat, 7 hüvelyk magasság | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Összecsukható felső6.75 "7"7"19 "931 cu. ban ben.10 font€122.36
PROTO J5694R foglalat tároló doboz 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Összecsukható oldal6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. ban ben.40 font€249.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9969R hordozható szerszámos doboz, piros, 9-1/2 hüvelykes teljes magasság, 3 fogantyú
€376.64 /Mértékegység