PROTO J6149F tárcsa nyomatékkulcs 2000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr | AA8YEB 1ARR7

PROTO J6149F tárcsa nyomatékkulcs 2000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YEB Típus: J6149FKereszthivatkozás: 1ARR7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,910.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványA gyártó kérésére elérhető
Meghajtó mérete1"
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFém
fej típusaRögzített
Ház anyagaFém
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz110.75 "
Elsődleges léptéknövelés40.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 2000 ft.-lb.
Típus visszaállításakocsi
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei5.0 m kg
Másodlagos skála tartomány0-tól 280 m-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6525
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (Igen)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTípus visszaállításaÁr
PROTO J6141F tárcsa nyomatékkulcs 1000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr | AA8YEA 1ARR6 J6141FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aNemEgyszerű74.25 "20.0 ft.-lb.0 és 1000 ft.-lb.Kattintson az Át gombra€2,347.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6149F tárcsa nyomatékkulcs 2000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr
€4,910.98 /Mértékegység