PROTO J6141F tárcsa nyomatékkulcs 1000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr | AA8YEA 1ARR6

PROTO J6141F tárcsa nyomatékkulcs 1000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YEA Típus: J6141FKereszthivatkozás: 1ARR6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,347.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1"
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz74.25 "
Elsődleges léptéknövelés20.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 1000 ft.-lb.
Típus visszaállításaKattintson az Át gombra
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei2.5 m kg
Másodlagos skála tartomány0-tól 140 m-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)122.68
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (Igen)
    • Memória tű (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTípus visszaállításaÁr
PROTO J6149F tárcsa nyomatékkulcs 2000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr | AA8YEB 1ARR7 J6149FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aA gyártó kérésére elérhetőFém110.75 "40.0 ft.-lb.0 és 2000 ft.-lb.kocsi€4,910.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6141F tárcsa nyomatékkulcs 1000 láb-lb. 1 hüvelykes Dr
€2,347.04 /Mértékegység