HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Záródugók


Szűrő
erősítők: 50 , Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , IP besorolás: 20 , Max. HP: 2 , Beépítési: Zsinór felszerelve , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Burkolózva , Vezeték típusa: Standard
StílusModellAnyagKábeltartományszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL63CM61
Nikkelezett sárgaréz-Fémes-231125 VAC€290.26
A
HBL63CM65
Nikkelezett sárgaréz-Fémes-343125 / 250 VAC€332.00
B
HBL7765C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€385.76
C
HBL2531
Nejlon0.350-1.150 "Fekete, KrémL23-20P45-vezetékes3 szakasz WYE-€117.98
D
CS6361C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€276.24
E
CS6365C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú125 / 250 VAC€275.75
F
CS8365C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis250 VAC€297.61
G
HBL2611VY
Nejlon0.590-0.930 "SárgaL5-30P23-vezetékesEgyfázisú-€44.40
ajánlatkérés
H
HBL3763C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€387.77
I
CS8265C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€275.46
J
CS8465C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú480 VAC€279.30
K
HBL3765C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€386.06
L
CS8165C
Nejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis480 VAC€271.84

Záródugók

A záródugókat a női záróedényekre vagy csatlakozókra tolják, és csavarják a dugó rögzítéséhez, ezáltal megakadályozva a rezgések miatti leválasztást. Ezek a dugók nejlon / nikkelezett sárgaréz konstrukcióval rendelkeznek, hogy alacsony súrlódást, nagy nyomástűrést és korrózióállóságot biztosítsanak. Robusztus, kétrészes külső zsinórbilincsekkel vannak felszerelve a maximális húzódáscsökkentés érdekében, és rozsdamentes acél burkolattal, hogy megakadályozzák a rossz eszközökkel való félreértést. Ezek a záródugók -40 és 75 ° C közötti hőmérsékleten működtethetők, és 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók. Raptor Supplies egyben burkolt dugók nyomáskapcsos csavaros csatlakozóval rendelkezik, amely a dugókat a feszültség alatt a helyén tartja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?