Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6006NMC-TT Tether nyomatékkulcs 3/8 hajtás 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT hevederes nyomatékkulcs 3/8 hajtás 16 - 80 Nm

Raktáron
Tétel: AF8AHE Típus: J6006NMC-TTKereszthivatkozás: 24AJ63
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
€486.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready mikrométeres nyomatékkulcs
Pontosság+/- 3% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleKagylós acél
fej típusaRacsnis
AnyagAcél
Mérés típusaLáb-font
Teljes hossz15.5 "
Elsődleges léptéknövelés0.5 Nm
Elsődleges skála tartomány16 - 80 Nm
Racsnis szög15 fok
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei0.5 ft.-lb.
Másodlagos skála tartomány11.1 és 62.6 ft.-lb.
Teeth24
Tether képesTether kész
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteMérés típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6014C-TT Tether nyomatékkulcs 1/2 hajtás 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Láb-font / Newton-méter28.125 "1 ft.-lb.50 és 250 ft.-lb.€522.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6006NMC-TT hevederes nyomatékkulcs 3/8 hajtás 16 - 80 Nm
€486.13 /Mértékegység