Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6014C-TT Tether nyomatékkulcs 1/2 hajtás 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65

PROTO J6014C-TT hevederes nyomatékkulcs 1/2 hajtás 50-250 láb Lb

Raktáron
Tétel: AB7UFX Típus: J6014C-TTKereszthivatkozás: 24AJ65
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
€522.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready mikrométeres nyomatékkulcs
Pontosság+/- 3% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 2 "
HandleKagylós acél
fej típusaRacsnis
AnyagAcél
Mérés típusaLáb-font / Newton-méter
Teljes hossz28.125 "
Elsődleges léptéknövelés1 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány50 és 250 ft.-lb.
Racsnis szög15 fok
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei75 a 345nm
Másodlagos skála tartomány75 a 345nm
Teeth24
Tether képesTether kész
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteMérés típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6006NMC-TT Tether nyomatékkulcs 3/8 hajtás 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63 J6006NMC-TT3 / 8 "Láb-font15.5 "0.5 Nm16 - 80 Nm€486.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6014C-TT hevederes nyomatékkulcs 1/2 hajtás 50-250 láb Lb
€522.57 /Mértékegység