BUSSMANN Gyorsan ható törpe biztosítékok: BBS sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: Kisfeszültségű kiegészítő , Átmérő: 13 / 32 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz Shawmut SBS , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1.375 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
BBS-1
110 kA 600 VAC mellett600 VAC€12.64
A
BBS-1-6 / 10
1-6/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€17.20
A
BBS-1-1 / 2
1.510 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.71
A
BBS-1/2
1/210 kA 600 VAC mellett600 VAC€19.06
A
BBS-1/4
1/410 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.47
A
BBS-1/10
1/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.47
A
BBS-2
210 kA 600 VAC mellett600 VAC€14.10
A
BBS-2/10
2/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€17.20
A
BBS-3
310 kA 600 VAC mellett600 VAC€14.10
A
BBS-3/4
3/410 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.39
A
BBS-4
410 kA 600 VAC mellett600 VAC€15.87
A
BBS-4/10
4/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.71
A
BBS-5
510 kA 600 VAC mellett600 VAC€14.10
A
BBS-6
610 kA 250 VAC mellett250 VAC€17.20
A
BBS-6/10
6/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.47
A
BBS-7
710 kA 250 VAC mellett250 VAC€17.04
A
BBS-8
810 kA 250 VAC mellett250 VAC€17.04
A
BBS-8/10
8/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€17.20
B
BBS-10
1010 kA 250 VAC mellett250 VAC€18.14
A
BBS-15
1510 kA 48 VAC mellett48 VAC€16.71
A
BBS-20
2010 kA 48 VAC mellett48 VAC€16.47
A
BBS-30
3010 kA 48 VAC mellett48 VAC€17.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?