Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5755MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 55 mm 12 pontos szabvány | AA8LRM 19C404

PROTO J5755MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 55 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LRM Típus: J5755MTKereszthivatkozás: 19C404
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
€189.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén króm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.187 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret55mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2555
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5741MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 41 mm 12 pontos szabvány | AA8LRH 19C399 J5741MT2 11 / 16 "41mm€106.63
PROTO J5746MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 46 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRJ 19C401 J5746MT2 23 / 32 "46mm€118.63
PROTO J5750MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 50 mm, 12 pontos szabvány | AA8LRK 19C402 J5750MT3"50mm€150.68
PROTO J5754MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 54 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRL 19C403 J5754MT3 3 / 32 "54mm€193.99
PROTO J5760MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó, 60 mm-es 12 pontos szabvány AA8LRP 19C406 J5760MT3.375 "60mm€236.72
PROTO J5763MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 63 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRQ 19C407 J5763MT3.375 "63mm€247.71
PROTO J5765MT aljzat 1 hüvelykes meghajtó 65 mm 12 pontos szabvány | AA8LRR 19C408 J5765MT3.5 "65mm€313.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5755MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 55 mm-es 12 pontos szabvány
€189.21 /Mértékegység