SHEL LAB SCO10A Inkubátor C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086

SHEL LAB SCO10A Inkubátor C02 Aj 11.4 Cu Láb

Tétel: AA6CUW Modell: SCO10AKereszthivatkozás: 13T086
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€22,834.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+0.25 fok @ 37 fok C
Kapacitás9.12
Kamara mélysége19.25
Kamra magassága21
A kamra szélessége19.5
TeljesítésNONE
AnyagN
Teljes mélység27.5
Teljes magasság78
Teljes szélesség27.25
Választék5 fokkal amb. 60 C fokig
Temp. Hatótávolság5 fokkal amb. 60 C fokig
típusLaboratórium
Feszültség120
Watts1440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 208.65
Hajó magassága (cm)223.52
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SHEL LAB SCO6WE Inkubátor C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6 CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.35 C fok @ 37 C fok5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€12,219.97
SHEL LAB SCO5W inkubátor C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.25 C fok @ 37 C fok5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€14,643.08
SHEL LAB SCO5A inkubátor C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,122.12
SHEL LAB SCO6AD inkubátor C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADKörnyezeti +8 ° C - 50 ° C+/- 0.35 fok C @ 37 fok C5.991200NONE3139.2528.25€14,304.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SCO10A Inkubátor C02 Aj 11.4 Cu Láb
€22,834.55 /Mértékegység