HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízzáró reteszelő csatlakozók


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Fokozat: Ipari , IP besorolás: 65, 66, 67 , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag, Valox , Tápfeszültség jelző: Nem , Típus: Nem burkolt
StílusModellNEMA Plug konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL25W47A
L5-15R15SárgaL5-15R23-vezetékes1125 VAC€87.60
B
HBL25W47BK
L5-15R15FeketeL5-15R23-vezetékes1125 VAC€136.10
C
HBL27W47
L5-20R20SárgaL5-20R23-vezetékes1125 VAC€167.21
D
HBL27W47BK
L5-20R20FeketeL5-20R23-vezetékes1125 VAC€214.19
E
HBL29W47
L5-30R30SárgaL5-30R23-vezetékes1125 VAC€271.06
F
HBL29W47BK
L5-30R30FeketeL5-30R23-vezetékes1125 VAC€363.46
G
HBL25W49
L6-15R15SárgaL6-15R23-vezetékes1250 VAC€117.27
H
HBL27W48
L6-20R20SárgaL6-20R23-vezetékes1250 VAC€146.71
I
HBL29W48
L6-30R30SárgaL6-30R23-vezetékes1250 VAC€227.72
J
HBL25W34
L7-15R15SárgaL7-15R23-vezetékes1277 VAC€141.50
K
HBL27W49
L7-20R20SárgaL7-20R23-vezetékes1277 VAC€180.25
L
HBL29W49
L7-30R30SárgaL7-30R23-vezetékes1277 VAC€223.08
M
HBL27W74
L14-20R20SárgaL14-20R34-vezetékes1125 / 250 VAC€202.87
N
HBL29W74
L14-30R30SárgaL14-30R34-vezetékes1125 / 250 VAC€321.94
O
HBL27W75BK
L15-20R20FeketeL15-20R34-vezetékes3250 VAC€248.19
P
HBL27W75
L15-20R20SárgaL15-20R34-vezetékes3250 VAC€201.42
Q
HBL29W75
L15-30R30SárgaL15-30R34-vezetékes3250 VAC€292.15
R
HBL27W76BK
L16-20R20FeketeL16-20R34-vezetékes3480 VAC€230.42
S
HBL27W76
L16-20R20SárgaL16-20R34-vezetékes3480 VAC€217.70
T
HBL29W76
L16-30R30SárgaL16-30R34-vezetékes3480 VAC€338.68
U
HBL29W77
L17-30R30SárgaL17-30R34-vezetékes3600 VAC€365.60
V
HBL29W78
L18-30R30SárgaL18-30R44-vezetékes3120 / 208 VAC€349.12
W
HBL27W81
L21-20R20SárgaL21-20R45-vezetékes3120 / 208 VAC€362.27
X
HBL27W81BK
L21-20R20FeketeL21-20R45-vezetékes3120 / 208 VAC€417.63
Y
HBL29W81BK
L21-30R30FeketeL21-30R45-vezetékes3120 / 208 VAC€527.50
Z
HBL29W81
L21-30R30SárgaL21-30R45-vezetékes3120 / 208 VAC€396.62
A1
HBL27W82
L22-20R20SárgaL22-20R45-vezetékes3277 / 480 VAC€365.11
B1
HBL29W82
L22-30R30SárgaL22-30R45-vezetékes3277 / 480 VAC€426.21
C1
HBL27W83
L23-20R20SárgaL23-20R45-vezetékes3347 / 600 VAC€396.05
D1
HBL29W83
L23-30R30SárgaL23-30R45-vezetékes3347 / 600 VAC€482.20
E1
HBL27W09
Nem NEMA, 20A20Sárga4, 4X, 6, 6P44-vezetékes3120 / 208 VAC€325.55
F1
HBL27W08
Nem NEMA, 20A20Sárga4, 4X, 6, 6P33-vezetékes1125 / 250 VAC€147.76
G1
HBL29W08
Nem NEMA, 30A30Sárga4, 4X, 6, 6P33-vezetékes1125 / 250 VAC€236.27
H1
HBL29W09
Nem NEMA, 30A30Sárga4, 4X, 6, 6P44-vezetékes3120 / 208 VAC€258.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?