Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5750MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 50 mm, 12 pontos szabvány | AA8LRK 19C402

PROTO J5750MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 50 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LRK Típus: J5750MTKereszthivatkozás: 19C402

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€150.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén króm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3"
SAE vagy metrikusMetric
Méret50mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5741MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 41 mm 12 pontos szabvány | AA8LRH 19C399 J5741MT2 11 / 16 "41mm€106.63
PROTO J5746MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 46 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRJ 19C401 J5746MT2 23 / 32 "46mm€117.76
PROTO J5754MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 54 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRL 19C403 J5754MT3 3 / 32 "54mm€193.96
PROTO J5755MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 55 mm 12 pontos szabvány | AA8LRM 19C404 J5755MT3.187 "55mm€188.63
PROTO J5760MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó, 60 mm-es 12 pontos szabvány AA8LRP 19C406 J5760MT3.375 "60mm€236.72
PROTO J5763MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 63 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRQ 19C407 J5763MT3.375 "63mm€247.71
PROTO J5765MT aljzat 1 hüvelykes meghajtó 65 mm 12 pontos szabvány | AA8LRR 19C408 J5765MT3.5 "65mm€303.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5750MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 50 mm-es 12 pontos szabvány
€150.06 /Mértékegység