Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5741MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 41 mm 12 pontos szabvány | AA8LRH 19C399

PROTO J5741MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 41 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LRH Típus: J5741MTKereszthivatkozás: 19C399
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
€106.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén króm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2 11 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret41mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5746MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 46 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRJ 19C401 J5746MT2 23 / 32 "46mm€118.63
PROTO J5750MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 50 mm, 12 pontos szabvány | AA8LRK 19C402 J5750MT3"50mm€150.68
PROTO J5754MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 54 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRL 19C403 J5754MT3 3 / 32 "54mm€193.99
PROTO J5755MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 55 mm 12 pontos szabvány | AA8LRM 19C404 J5755MT3.187 "55mm€189.21
PROTO J5760MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó, 60 mm-es 12 pontos szabvány AA8LRP 19C406 J5760MT3.375 "60mm€236.72
PROTO J5763MT foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 63 mm-es 12 pontos szabvány | AA8LRQ 19C407 J5763MT3.375 "63mm€247.71
PROTO J5765MT aljzat 1 hüvelykes meghajtó 65 mm 12 pontos szabvány | AA8LRR 19C408 J5765MT3.5 "65mm€313.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5741MT foglalat 1 hüvelykes meghajtó 41 mm-es 12 pontos szabvány
€106.63 /Mértékegység