HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hálós markolat, NPT


Szűrő
Feszes / porfeszes: Por szoros , Férfi nő: férfi , Anyaga: Galvanizált acél , Típus: Szigetelt
StílusModellKereskedelmi méretÁr (ÁFA nélkül)
A
073031210
1"€95.32
A
073031212
1.5 "€161.08
A
073031211
1.25 "€109.10
A
073031213
2"€188.11
A
073031209
3 / 4 "€77.68

Hálós markolat, NPT

Hubbell kábelezési eszköz-Kellems NPT, hálós markolat visszatartja a nyomást az elektromos vezetékeken, csatlakozásokon és csöveken lévő ízületekről és csatlakozókról történő leszállításról. Számos alkalmazásban a hálós markolat a feszültségcsökkentéshez még jobban megalapozott, mint a tényleges kapcsolat. Ezek a hálós markolatok biztonságosabbá teszik az elektromos rendszereket, mivel korlátozzák a kirándulást a költséges elektromos elégedetlenség miatt, a csatlakozó kihúzása miatt. Ez az NPT hálós markolat 3/4, 1, 1.25, 1.5 és 2 hüvelykes kereskedelmi méretben kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?