INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM

Raktáron
Cikkszám: AC9QZU Modell: 95LA1Kereszthivatkozás: 3JD46

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,062.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégásó
Légbevezető3 / 8 "NPT
Fúj percenként1850
CFM @ Teljes terhelés47.0
Fogantyú típusaD-Grip
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz21.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaRetesz
Szárméret7/8 x 3-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.0175
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dugattyú furata (1-11 / 16 ")
    • Dugattyús löket (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44 93LA145.018.875 "€2,221.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM
€2,062.98 /Mértékegység