A B Fék típusa: Teljes zár , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Hub anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 5-1/2 x 5-1/2" , Terhelhetőség: 550 font , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Rögzítési típus: Lemez , Külső csavarfuratok távolsága: 5-1/2 x 5-1/2" , Teljes magasság: 12.125 " , Tányér mérete: 6-7/8 x 6-7/8" , Lemezvastagság: 0.157 " , Lemez típusa: D , réteg: 4 , Versenypálya: Kettős labda , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló , Kerékátmérő: 10.25 " , Kerék szélesség: 3.375 "