Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 17850 alátétlemez Sárgaréz 0.0060 hüvelykes 6 - 10 db-os csomag | AE3RHW 5FA15

PRECISION BRAND 17850 Shim állólap sárgaréz 0.0060 hüvelyk 6 - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3RHW Típus: 17850Kereszthivatkozás: 5FA15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€193.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+0.125 "
Anyag260 ötvözött sárgaréz
Rockwell Keménység30T 56-68
Méret6 x 18 "
kedélyFélig nehéz
Szakítószilárdság57,000 PSI
Vastagság0.152mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0004 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7409290075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 17440 alátétlemez Sárgaréz 0.0120 hüvelykes 6 hüvelykes - 2 db | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "€117.08
PRECISION BRAND 17470 alátétlemez Sárgaréz 0.015 hüvelykes 6 hüvelykes - 2 db | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "€107.13
PRECISION BRAND 17490 alátétlemez Sárgaréz 0.0200 hüvelykes 6 hüvelykes - 2 db | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "€189.14
PRECISION BRAND 17510 alátétlemez Sárgaréz 0.0250 hüvelykes 6 hüvelykes - 2 db | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "€224.32
PRECISION BRAND 17530 alátétlemez, sárgaréz, 0.031 hüvelyk, 6 hüvelyk - 2 db | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "€195.92
PRECISION BRAND 17810 alátétlemez, sárgaréz 0.0010 hüvelyk, 6 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€186.01
PRECISION BRAND 17815 alátétlemez Sárgaréz 0.0015 hüvelykes 6 - 10 db-os csomag | AE3RHQ 5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€156.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 17850 Shim állólap sárgaréz 0.0060 hüvelyk 6 - 10 darabos csomag
€193.01 /Mértékegység