PRECISION BRAND

Szűrő

megmunkálás

Kéziszerszámok

nyersanyagok

Anyagmozgatás

Flotta és járműkarbantartás

megmunkálás Szűrő

Megmunkálási kellékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bevonatok és csomagolás

    Védje az oxid- és vízkőlerakódást az atmoszférikus kemencékben végzett hőkezelés során, és küszöbölje ki a széntelenítés felhalmozódását. Akár 2240 F hőmérsékletet is képes ellenállni, és könnyedén összehajtható / vágható / gyűrhető

  • Lyukasztó és szerszámkészlet

    Gazdaságos módja az alátétek, tömítések és alátétek készítésének. Acél, sárgaréz, alumínium, réz, műanyag és gumi vágására alkalmas akár 0.025 hüvelyk vastagságig, és tartós műanyag tokban érkezik a fokozott biztonság érdekében

  • Shim készlet

    1000 alumínium, 260 ötvözött sárgaréz és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 1008-1001 acél alátétlemezek olyan alkalmazásokhoz, ahol laposságra, keménységre és pontosságra van szükség, és ahol korróziós problémák merülnek fel. 0.013 és 0.254 mm közötti vastagságban kapható

  • Shim készlet választék

    Tartalmazza az alátétlemezeket és távtartókat, valamint a sárgaréz/acél/hornyolt alátét-választékot, hogy személyre szabott alátéteket hozzon létre a marók, kötegvágók, fűrészek, hasítókések és köszörűszerszámok gyors és pontos osztásához. Légmentesen záródó polizsákba csomagolva, a darabszám 6 és 450 egység között van

  • Réselt alátét készlet

    Pontos, gazdaságos és biztonságos réselt alátét-készlet, amelyet szivattyúk, generátorok, motorok és egyéb növényi gépek összehangolási és szintezési problémáinak kezelésére terveztek. Poliészter konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a víz ellen

Szerszámgép tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arbor Shims

    Maró- / láncvágók, fűrészek, vágópengék vagy köszörűszerszámok gyors és pontos pozicionálására és távolságbeállítására használható. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, hidegen hengerelt acél/poliészter konstrukció az újramegmunkálási idő csökkentése érdekében, valamint színkódolási rendszer a kiválasztott modelleken, így nincs szükség mikrométerre

  • Arbor távtartók

    Ideális maró- és marószerszámok, vágópengék, fűrészek és köszörűszerszámok gyors és pontos osztásához. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélból és poliészterből készült a tartósság érdekében, és légmentesen záródó polizsákokba csomagolva (10 db)

A PRECISION BRAND-ról

A Precision Brand Products Inc. az alátétek és a szerszámkamra termékek vezető ISO:9001 tanúsítvánnyal rendelkező gyártója. A Precision Brand Tools katalógusa kenőanyagok, lyukasztó- és szerszámkészletek, alátétkészletek széles skáláját tartalmazza, kerti pavilon, tömlőbilincsek, hézagmérők, peremtávtartók, feketítők, hornyolt alátétek, menetes rudak és nyomógomb alátétek. A márka tapintómérők alkalmasak résszélesség mérésére, és köszörült és polírozott szénrugós acélszerkezettel rendelkeznek a nagy ütésállóság érdekében. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol szoros távolság beállítása vagy szűk tűrések ellenőrzése szükséges. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, a különféle bálázóhuzalokkal és rögzítőhuzalokkal együtt Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek