ELESA Csuklópánt, teljes felületre szerelés


Szűrő
Csapágy típusa: Kenettel ellátott hüvely , Szín: fehér , Sarkok: Négyzet , Befejez: Matte , Hardver: Nem számít , Lyukak levélenként: 2 , Terhelhetőség: 225 font , Anyaga: Üveggyapot , Beépítési: Teljes felület , Irányultság: Bal vagy Jobb kéz , Pin Anyaga: Rozsdamentes acél , Pin típusa: Nem eltávolítható , Mozgástartomány: 270 fok
StílusModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeMagasságLevél vastagságaPin Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CFM.50 SH-6-CLEAN
1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€19.58
A
CFM.40 SH-5-CLEAN
1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€15.87
A
CFM.30 SH-4 TISZT
1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€13.71
A
CFM.60 SH-8-CLEAN
2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€28.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?