ALTRONIX ALTV244 sorozat, AC CCTV tápegység


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Alkategória: Tápegység: Falra szerelhető , Típus: CCTV AC, Falra szerelhető , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
ALTV244CB
3.508.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 4A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A€195.58
B
ALTV244UL
3.508.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 3.5A424 VAC @ 3.5A vagy 28 VAC 3A€226.28
C
ALTV244UL3
3.508.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 3.5A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 3.5A vagy 28 VAC 3A€218.80
D
ALTV244
3.508.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A€219.80
E
ALTV244ULCB
3.508.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 3.5A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 3.5A vagy 28 VAC 3A€222.04
C
ALTV244ULCB3
3.508.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 3.5A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 3.5A vagy 28 VAC 3A€222.04
F
ALTV244175
3.758.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 7.25A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7.25A vagy 28 VAC 6.25A€349.44
G
ALTV244175CB
3.758.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7.25A vagy 28 VAC 6.25A€349.44
E
ALTV244300CB
3.758.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A€416.98
H
ALTV244300
3.758.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A€416.98
I
ALTV244175ULCB
4.5012.257.75Tápegység 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€351.61
J
ALTV244175UL
4.5012.257.75Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€351.61
K
ALTV244175UL3
4.5012.257.75Tápegység 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€371.27
L
ALTV244175ULCB3
4.5012.257.75Tápegység 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€382.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?