Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6060-3/8ZTAPE Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 6 x 36 In | AB2LUW 1MTC9

E JAMES & CO 6060-3/8ZTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB2LUW Modell: 6060-3/8ZTAPEKereszthivatkozás: 1MTC9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9728
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€5.76
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI3 / 32 "Magas fok€8.55
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 8 "Magas fok€10.37
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGX gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI3 / 16 "Magas fok€14.13
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 4 "Magas fok€18.90
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI3 / 8 "Magas fok€27.44
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Egyszerű300%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 2 "Magas fok€36.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/8ZTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk
€73.96 /Mértékegység