DAYTON Dugós relék, oldalsó karima rögzítés


Szűrő
HP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Beépítési: Oldalsó karima
StílusModellPinsCoil VA minősítésTekercs VoltFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
5YP95
52.02240 VACEgyik sem15SPDTTartós ezüstötvözet15A @ 277VAC / 28VDC€45.69
B
5 YR14
81.2224 VDCEgyik sem15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5YP90
82.02240 VACEgyik sem15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€29.27
B
5YP96
82.0224 VAC-15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5YP97
82.02120 VACKarima15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
B
5 YR13
81.2212 VDCEgyik sem15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.68
C
1EJD1
11312 VDCKarima133PDTEzüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP91
112.0224 VAC-133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP92
112.02120 VACKarima133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5YP93
112.02240 VACEgyik sem133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
C
5 YR10
111.2224 VDCEgyik sem133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40

Dugós relék, oldalsó karima rögzítés

A Dayton általános célú relék ideálisan vezérlik a gépek és eszközök működését (BE/KI állapotát). Ezek az egységek ezüstötvözet érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek kiváló hő- és elektromos vezetőképességet tesznek lehetővé. Négyszögletes alapkialakításuk lehetővé teszi a gyors rögzítést a karima oldalán. Ezeket az általános célú reléket olyan alkalmazásokban (ipari, autóipari és távközlési) használják, amelyeknek kis teljesítményű jellel kell vezérelnie az áramkört, vagy amikor több áramkört kell egy jellel vezérelni. Válasszon a plug-in relék, a DPDT, az SPDT és a 3PDT kapcsolatfelvételi űrlapok széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?