Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC H11-30-14 billenőszelep 3 utas Nc 1/8 hüvelyk Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 billenőszelep 3 utas Nc 1/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA6LHJ Modell: H11-30-14Kereszthivatkozás: 14F288
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
€91.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó szelep
test anyagaAlumínium / sárgaréz
Térfogat-együttható. 29
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás125 psi
Teljes hossz2.380 "
Csőméret1/8
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
PNEUMADYNE INC H0-30-3 billenőszelep 3 utas Nc sárgaréz | AA6LHH 14F287 H0-30 3-. 2410-321.8 "10-32€44.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 billenőszelep 3 utas Nc 1/8 hüvelykes Npt
€91.19 /Mértékegység