WATTS 909 nagy sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Öntöttvas , Testminta: Sorban , Testforma: Sorban , Bemeneti csatlakozás: Mechanikus csukló , Bemeneti típus: Mechanikus csukló , Mfr. Sorozat: 909 , Működés: Folyamatos , Kimeneti csatlakozás: Mechanikus csukló , Kimenet típusa: Mechanikus csukló , Ülés anyaga: Bronz
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
909-DNRS-S-FDA 2 1/2
2-1 / 2 "110 F fok12.06 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€13,099.13
ajánlatkérés
A
909-DNRS-S-FDA 3
3"110 F fok12.06 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€14,821.55
ajánlatkérés
B
909-DNRS-S 4
4"110 F fok12.06 Bar33 F fok4"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€12,237.91
ajánlatkérés
C
909-DNRS-S-FDA 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"készletNem emelkedő szárszelep€18,812.57
ajánlatkérés
D
SR909-OSY 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€19,297.78
ajánlatkérés
A
909-DNRS-S-FDA 6
6"110 F fok12.06 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhozNem emelkedő szárszelep€28,007.56
ajánlatkérés
E
SR909-OSY 6
6"110 F fok12.06 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€28,049.79
ajánlatkérés
E
SR909-OSY 8
8"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€46,899.52
ajánlatkérés
E
SR909-OSY 10
10 "110 F fok12.06 Bar33 F fok10 "Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€62,121.00
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?