PNEUMADYNE INC Pneumadyne detektált kapcsolószelepek, 3 utas


Szűrő
Test anyaga: Alumínium / sárgaréz , Fogantyú típusa: Toggle , Max. Nyomás: 125 psi , Tömítés anyaga: Buna-N , Ülés anyaga: Buna-N , A szár anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 160 fokig F , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 3-Way
StílusModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
H0-30 3-
. 2410-321.8 "10-32€44.90
B
H11-30 14-
. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8€91.19

Pneumadyne detektált kapcsolószelepek, 3 utas

A Pneumadyne háromutas, normál zárt szelepei reteszelt billenőkapcsolókkal be- és kikapcsolást kínálnak közepes hőmérsékletű és nyomású alkalmazásokhoz. Ezek a szelepek alumínium/sárgaréz konstrukcióval rendelkeznek, és ellenállnak a -3 és 20 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletnek, a korrózióval szembeni ellenálló képesség érdekében pedig elektroless nikkelezett és feketére eloxált felülettel rendelkeznek. Egyes modellek szelepszárral vagy szárral vannak felszerelve a pozíciók közötti pontos szabályozás érdekében. Válasszon a Pneumadyne billenőszelepek széles kínálatából, amelyek anyákkal és rögzítő alátétekkel kaphatók a panelre szereléshez Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?