GENERAL PIPE CLEANERS JM-2512-V sorozatú pótkocsi sugárhajtású készletek


Szűrő
Kapacitás: 200 Ga. , Tömlő mérete: 1 / 2 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
114857
-€43,220.10
A
114862
250 ft.€46,347.84
B
114869
400 ft.€47,502.84

JM-2512-V sorozatú pótkocsi sugárhajtású készletek

Általános csőtisztítók A JM-2512-V sorozatú pótkocsi-fúvókás készleteket a csövek és lefolyók dugulásának megszüntetésére használják. Ezek a pótkocsira szerelhető fúvókakészletek nagynyomású vízsugarakkal eltávolítják a csövekből a makacs dugulásokat, törmeléket, zsírt vagy üledéket. 690 köbcentis motorral és 2500 psi nyomáson működő elektromos indító funkcióval vannak felszerelve. Ezeken a fúvókákon a 12 gpm sebességű Vibra-impulse technológiás szivattyú ékszíj-csökkentőn keresztül működik a nagyobb teljesítmény érdekében. Ezek a fúvókakészletek két hátul elhelyezett tömlőorsóval és egy elektromos visszatekercselővel vannak felszerelve az optimális teljesítmény érdekében. Ezenkívül egy 200 gallonos tárolótartállyal is fel vannak szerelve a megfelelő vízellátás érdekében a távoli alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?