Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC H0-30-3 billenőszelep 3 utas Nc sárgaréz | AA6LHH 14F287

PNEUMADYNE INC H0-30-3 billenőszelep 3 utas Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA6LHH Modell: H0-30-3Kereszthivatkozás: 14F287
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
€44.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó szelep
test anyagaAlumínium / sárgaréz
Térfogat-együttható. 24
Kapcsolat típusa10-32
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás125 psi
Teljes hossz1.8 "
Csőméret10-32
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 75 PSI (17.3)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
PNEUMADYNE INC H11-30-14 billenőszelep 3 utas Nc 1/8 hüvelyk Npt | AA6LHJ 14F288 H11-30 14-. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8€91.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC H0-30-3 billenőszelep 3 utas Nc sárgaréz
€44.89 /Mértékegység