PHILIPS ADVANCE IOPA4P32HL35M Fluorescent Ballast, Electronic, 3/4 Lamp, 120 To 277 VAC, Instant Start Type | CF6PPP

PHILIPS ADVANCE IOPA4P32HL35M Fluorescent Ballast, Electronic, 3/4 Lamp, 120 To 277 VAC, Instant Start Type

Tétel: CF6PPP Model: IOPA4P32HL35M
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCFL előtét

Termékváltozatok

TermékekModellIndítás típusaBallasztcsaládElőtét típusaFeszültségSzélességMagasságBemeneti wattHosszÁr
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, fényerőszabályzó, 120 VAC, 26 W lámpa | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-Kprogramozott10. jelzés (R)Elektronikus tompítás1203"1 5 / 16 "165"€193.01
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 1 lámpa, 120 VAC, 42 W lámpa | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-Kprogramozott10. jelzés (R)Elektronikus tompítás1203"1 5 / 16 "85"€181.27
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, 13 W-os lámpa | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€66.24
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, programozott indítási típus | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "€64.23
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, 26 W-os lámpa | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "€67.60
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, programozott indítási típus | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "€84.01
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluoreszkáló előtét, jel, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOPA4P32HL35M Fluorescent Ballast, Electronic, 3/4 Lamp, 120 To 277 VAC, Instant Start Type