Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, programozott indítási típus | AE7GYL 5YG67

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpa, 120-277 VAC, programozott indítási típus

Raktáron
Tétel: AE7GYL Modell: ICF-2S42-M2-LD-KKereszthivatkozás: 5YG67

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€84.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCFL előtét
BallasztcsaládSmartMate (R)
Előtét típusaElektronikus
Alap típusa4 Pin
Dimenzió referenciaA39
Magasság1 3 / 10 "
Bemeneti watt93
Hossz4 1 / 5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma2
Indítás típusaGyors
Feszültség120/277
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F26DBX lámpák száma (2)
    • F282D / 4P lámpák száma (2)
    • F32BX lámpák száma (2)
    • F382D / 4P lámpák száma (2)
    • F42BX lámpák száma (2)
    • Különleges jellemzők: Kettős csatlakozó
    • Használható: (2) 26 W-os, 32 W-os vagy 42 W-os, 4 tűs (Gx24q) CFL-vel. Vagy (1) 57 W-os vagy 70 W-os 4 tűs (Gx24q) CFL. Vagy (2) 24 W-os 4 tűs (2G11) vagy (1 vagy 2) 40 W-os 4 tűs (2G11) CFL. Továbbá (1 és 1) 22w és 40w "Circline" lámpák.

Termékváltozatok

TermékekModellIndítás típusaBallasztcsaládElőtét típusaFeszültségSzélességMagasságBemeneti wattHosszÁr
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, fényerőszabályzó, 120 VAC, 26 W lámpa | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-Kprogramozott10. jelzés (R)Elektronikus tompítás1203"1 5 / 16 "165"€193.01
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 1 lámpa, 120 VAC, 42 W lámpa | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-Kprogramozott10. jelzés (R)Elektronikus tompítás1203"1 5 / 16 "85"€181.27
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, 13 W-os lámpa | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€66.24
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, programozott indítási típus | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "€64.23
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, 26 W-os lámpa | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KGyorsSmartMate (R)Elektronikus120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "€67.60
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluoreszkáló előtét, jel, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Fluoreszkáló előtét, Elektronikus, 2 lámpás, 347 VAC, 32 W lámpa | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpa, 120-277 VAC, programozott indítási típus
€84.01 /Mértékegység