PARKER Mágnesszelep tekercsek


A Parker mágnesszelep tekercsei az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítják. A tekercs réz- vagy alumíniumhuzalokból áll, amelyek egy üreges formára tekerve mágneses mezőt hoznak létre. Ezek a tekercsek ideálisak légkondicionáláshoz, hűtéshez és szállításhoz.

Szűrő
Tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolat: 6 "vezet , Hz: 50/60 , NEMA minősítés: 1 , Energiafelhasználás: 19 W
StílusModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
D6F
------€65.08
A
D6A
------€64.57
B
L2G
------€47.12
B
L2E
------€49.34
C
CCP012L
-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
D
T2B
------€48.69
E
CCP012S
-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€80.36
D
T2E
------€48.69
C
CCP024L
-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37
B
L2B
------€53.01
E
CCP024S
-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€72.99
A
D6E
------€62.62
F
T2A
------€41.02
G
CCP115C
-0.2 A115 VAC576 Ohm115 VAC-€145.82
B
L2F
------€42.53
A
D6G
------€66.96
B
L2A
------€49.90
D
T2F
------€49.90
D
T2G
------€49.55
H
PKC-1-120 / 240
Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC10€191.48
I
PKC-2-120 / 240
Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC15€229.74
J
PKC-1-208 / 240
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.85
K
PKC-2-208 / 240
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€160.72
K
PKC-2-24
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€163.61
J
PKC-1-24
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC10€143.85
J
PKC-1-120
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 / 240 VAC10€140.06
K
PKC-2-120
Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---120 VAC15€157.45

Mágnesszelep tekercsek

A Parker mágnesszelep tekercsei elektromágnesesen vezérelt tekercsek, amelyek az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítják. Ezek a tekercsek ideálisak hűtő mágnesszelepekkel való használatra, és bordázott tekercs kialakításúak, hogy mágneses mezőt hozzanak létre a közeg áramlásának mágnesszelepen keresztül történő szabályozásához. Az F osztályú szigetelt tekercsek csatlakozódoboz-háza megvédi a teljes szerelvényt a külső szennyeződésektől, és 24VAC, 120VAC, 208VAC és 240VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Parker tekercsek, mint pl PKC-1-208 / 240, bordázott tekercs kialakítással rendelkezik, amely mágneses mezőt hoz létre a közeg áramlásának mágnesszelepen keresztül történő szabályozásához.
  • Parker CCP012S Super Coil F-osztályú tekercsszigeteléssel rendelkezik a kihívást jelentő környezetekhez.
  • N osztályú belső vezetékekkel rendelkeznek, amelyek hosszú élettartamot és szélsőséges hőmérsékletek kezelését biztosítják.
  • A kiválasztott termékek belső teljes hullámú egyenirányítóval rendelkeznek, amely kiküszöböli a bekapcsolási áramot és lehetővé teszi a feszültségek felcserélhetőségét.
  • Ezek az elektromágnesesen vezérelt tekercsek a végződések széles választékában kaphatók, hogy megfeleljenek a különféle rendszerkövetelményeknek.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a mágnesszelep-tekercseknek a frekvenciája?

A Parker mágnesszelep tekercseinek frekvenciája 50/60 Hz.

Mennyi ezeknek a szeleptekercseknek az áramfelvétele?

A Parker különféle mágnesszelep-tekercseket kínál, amelyek fogyasztása 10 és 18 W között változik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?