Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Rejtett előtét elektronikus 120/277v 70w | AF9PUE 30PL06

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid előtétes elektronikus 120 / 277v 70w

Raktáron
Tétel: AF9PUE Modell: IMH-70-E-LFKereszthivatkozás: 30PL06
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
€396.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM98/C98/M139/C139/M143/C143
Ballasztcsaláde-Vision (TM)
Előtét típusaElektronikus
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1 13 / 64 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/277
Bemeneti watt80
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts70
Hossz5.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok C / -4 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V0.68
Működési erősítők @ 208 V0.46
Működési erősítők @ 240 V0.38
Működési erősítők @ 277 V0.28
Indítás típusaImpulzus
HővédelemIgen
Szélesség1 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8504100000

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódBallasztcsaládMagasságHzHosszSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Rejtett előtét Elektronikus E-látás | AD7YYD 4HGJ6 IMH-70-G-LFM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€396.82
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Rejtett előtét elektronikus E-vision (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€396.82
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Rejtett előtét E-vision (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9 IMH-70-D-LFM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1.5 "605"3"€379.12
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Electronic E-vision (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1.5 "605"3"€384.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid előtétes elektronikus 120 / 277v 70w
€396.82 /Mértékegység