Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Rejtett előtét Elektronikus E-látás | AD7YYD 4HGJ6

PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Hid előtétes elektronikus elektronikus látás

Raktáron
Tétel: AD7YYD Modell: IMH-70-G-LFKereszthivatkozás: 4HGJ6
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
€378.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM98 / M139 / M143
Ballasztcsaláde-Vision (TM)
Előtét típusaElektronikus
Magasság1 13 / 64 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/277
Bemeneti watt80
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts70
Hossz3 51 / 64 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok C / -4 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V0.67
Működési erősítők @ 277 V0.3
HővédelemIgen
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódBallasztcsaládMagasságHzHosszSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Rejtett előtét elektronikus E-vision (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€378.29
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Rejtett előtét E-vision (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9 IMH-70-D-LFM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1.5 "605"3"€366.91
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Electronic E-vision (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1.5 "605"3"€366.91
PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Rejtett előtét elektronikus 120/277v 70w | AF9PUE 30PL06 IMH-70-E-LFM98/C98/M139/C139/M143/C143e-Vision (TM)1 13 / 64 "50/605.5 "1 45 / 64 "€378.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Hid előtétes elektronikus elektronikus látás
€378.29 /Mértékegység