PETERSEN PRODUCTS 130-6 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Természetes gumi , Max. Hőmérséklet: 120 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
130-606-4
5.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€897.32
B
130-610-4M
5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "hogy 10"€1,246.82
C
130-612-4
6.75 "26 "12.25 "15 psi8 "hogy 12"€1,576.69
B
130-612-6M
6.76 "26 "12.25 "15 psi8 "hogy 12"€1,712.17
C
130-610-4
6.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "hogy 10"€649.92
A
130-608-6
7.5 "16 "8.45 "11 psi8"€1,154.54
C
130-612-6
8.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "hogy 12"€989.60
C
130-610-8
9.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,443.17
C
130-615-6
10.25 "17.88 "15.25 "11 psi12 "hogy 15"€1,360.71
C
130-618-6
11 "28 "18.25 "10 psi12 "hogy 18"€4,329.52
C
130-618-8
11 "28 "18.25 "10 psi12 "hogy 18"€3,711.02
C
130-612-10
11.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,794.06
C
130-615-12
13.13 "20 "15.56 "11 psi15 "€2,061.68
D
130-621-8
13.25 "30 "21.26 "10 psi14 "hogy 21"€3,968.23
D
130-621-10
13.25 "30 "21.27 "10 psi14 "hogy 21"€4,649.57
D
130-621-6
13.25 "30 "21.25 "10 psi14 "hogy 21"€3,711.02
D
130-624-6
16 "34 "24.25 "10 psi18 "hogy 24"€4,329.52
D
130-624-10
16 "34 "24.27 "10 psi18 "hogy 24"€5,010.85
E
130-624-8
16 "34 "24.26 "10 psi18 "hogy 24"€4,649.57
C
130-618-15
16.13 "20 "18.74 "11 psi18 "€2,401.36
D
130-621-18
19.13 "20 "21.81 "11 psi21 "€2,794.06
F
130-624-20
21.13 "20 "24.98 "11 psi24 "€3,196.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?