Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 2429-E12 Mechanical Bore Gauge without Mechanical Indicator, 0.303 Inch to 0.492 Inch Range, Inch | CR4TCZ 463J66

INSIZE 2429-E12 mechanikus furatmérő mechanikus visszajelző nélkül, 0.303 hüvelyk és 0.492 hüvelyk közötti tartomány, hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CR4TCZ Típus: 2429-E12Kereszthivatkozás: 463J66
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
€5,131.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 2308-10FA számlapjelző - lapos hátú, 0-tól 10 mm-ig terjedő tartomány, folyamatos leolvasás, 0-100 tárcsa olvasása | CR4TCQ 54XH86 2308-10FAMutató€82.69
INSIZE 2112-101F digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, 0.005 mm pontosság | CR4TCR 54XH83 2112-101FMutató€480.59
INSIZE 2112-10F digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, 0.005 mm pontosság | CR4TCT 54XH84 2112-10FMutató€199.55
INSIZE 2112-10 digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, 0.02 mm pontosság | CR4TCU 54XH81 2112-10Mutató€205.87
INSIZE 2109-101E emelőkar digitális jelzőfény 0.4 hüvelyk tartományig, ±0.00015 hüvelyk pontosság | CR4TCV 409P03 2109-101EMutató€753.14
INSIZE 2109-10E emelőkar digitális jelzőfény 0.4 hüvelyk tartományig, ±0.0015 hüvelyk pontosság | CR4TCW 409P04 2109-10EMutató€400.98
INSIZE 2425-E6 mechanikus furatmérő mechanikus visszajelző nélkül, 0.18 hüvelyk és 0.24 hüvelyk közötti tartomány | CR4TCX 463J68 2425-E6Nyomtáv€5,122.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 2429-E12 mechanikus furatmérő mechanikus visszajelző nélkül, 0.303 hüvelyk és 0.492 hüvelyk közötti tartomány, hüvelyk
€5,131.20 /Mértékegység