MAIN FILTER INC. MF0391332 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8UJF PG030HU

FŐSZŰRŐ INC. MF0391332 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Tétel: CF8UJF Modell: MF0391332kereszthivatkozás: PG030HU'
€110.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás20.57
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret219 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Cserecsere PTI/TEXTRON PG030HU

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006410 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€28.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006413 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 négyzetméter Hüvelyk€89.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006419 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006433 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007039 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 4.84 hüvelykes magasság | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 négyzetméter Hüvelyk€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007042 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.8 hüvelykes magasság | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 négyzetméter Hüvelyk€33.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007151 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0391332 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€110.51 /Mértékegység