Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-MB4APFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 in | AB3BCM 1RCH7

PARKER 4A-MB4APFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3BCM Modell: 4A-MB4APFA-SSPKereszthivatkozás: 1RCH7
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
€455.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás2500 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaSzár anyagaÁr
PARKER 4Z-MB6APFA-BP sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 in | AB3APD 1RAK1 4Z-MB6APFA-BPSárgarézASTM A276 316. típus€305.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-MB4APFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€455.01 /Mértékegység