Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4Z-MB6APFA-BP sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 in | AB3APD 1RAK1

PARKER 4Z-MB6APFA-BP sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3APD Típus: 4Z-MB6APFA-BPKereszthivatkozás: 1RAK1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€305.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás2500 psi WOG
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaSzár anyagaÁr
PARKER 4A-MB4APFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 in | AB3BCM 1RCH7 4A-MB4APFA-SSP316 Stainless Steel316 Stainless Steel€455.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4Z-MB6APFA-BP sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€305.16 /Mértékegység