Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4010-2P mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XTT 31A940

PARKER 4010-2P mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: AC4XTT Modell: 4010-2PKereszthivatkozás: 31A940

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Hossz1 31 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás3000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere4010-2P
Pioneer Interchange4010-2P
Csőméret NPT1 / 4 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Stíluspoppet
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gyorscsatlakozó hidraulikus mellbimbó a Parker 4000-es sorozatú gyorscsatlakozókkal való használatra; ideális mezőgazdasági gépek és hidraulikus szerszámok / rakodók kettős elzárásához
    • Jellemzői a reteszelő gömbmechanizmus a nagyobb tartósság érdekében, 3000 psi nyomáskezelési kapacitással
    • Horganyzott acélszerkezet 1/4 hüvelykes testmérettel az ISO 5675 szabványnak megfelelő tippek és mellbimbók elfogadásához
    • A Buna tömítőanyag szoros kapcsolatot biztosít, maximális áramlási sebessége 3 GPM

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszParker csereStílusMenetméretÁr
PARKER 4010-3P mellbimbó, 3/8 hüvelykes, acél | AC4XTU 31A941 4010-3Ppoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "€33.12
PARKER 4010-6P mellbimbó, 1 hüvelykes, acél | AC4XTV 31A942 4010-6Ppoppet1"NPTF50 Gal / perc2 51 / 64 "4010-6Ppoppet1-11 1/2 "€103.61
PARKER 4010-T6 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XTW 31A943 4010-T6Labda1 / 4 "GÖMB3 Gal / perc1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18€36.37
PARKER 4110-5 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / perc--Labda3 / 4-14 "€45.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4010-2P mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél
€24.10 /Mértékegység