PARKER 4010. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Befejez: Króm 6 mentes , Záró mechanizmus: Labda , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Max. Nyomás: 3000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés anyaga: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szál típusa:
StílusModellSzelep tervezésTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszParker csereStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4110-5
-3 / 4 "NPTF28 Gal / perc--Labda3 / 4-14 "€54.76
ajánlatkérés
B
4010-T6
Labda1 / 4 "GÖMB3 Gal / perc1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18€36.37
B
4010-2P
poppet1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "€24.11
B
4010-6P
poppet1"NPTF50 Gal / perc2 51 / 64 "4010-6Ppoppet1-11 1/2 "€103.58
B
4010-3P
poppet3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "€33.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?