Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4010-6P mellbimbó, 1 hüvelykes, acél | AC4XTV 31A942

PARKER 4010-6P mellbimbó, 1 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: AC4XTV Modell: 4010-6PKereszthivatkozás: 31A942

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€103.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség50 Gal / perc
Hossz2 51 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás3000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere4010-6P
Pioneer Interchange4010-6P
Csőméret NPT1"
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Stíluspoppet
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-11 1/2 "
Menet típusa
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszParker csereStílusMenetméretÁr
PARKER 4010-2P mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XTT 31A940 4010-2Ppoppet1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "€24.10
PARKER 4010-3P mellbimbó, 3/8 hüvelykes, acél | AC4XTU 31A941 4010-3Ppoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "€33.12
PARKER 4010-T6 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XTW 31A943 4010-T6Labda1 / 4 "GÖMB3 Gal / perc1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18€36.37
PARKER 4110-5 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / perc--Labda3 / 4-14 "€45.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4010-6P mellbimbó, 1 hüvelykes, acél
€103.61 /Mértékegység