PARKER Biztonsági kipufogószelepek, 3/4 hüvelykes portméret


Szűrő
Elektromos csatlakozás: Két M12 csatlakozás , Mérő: Normál tárcsa-mérő , Hossz: 4.3 " , Üzemi nyomás: 10 PsiG , Port: NPTF , Tömítés anyaga: NBR
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
P33DB96DBEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
B
P33DB96CCEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
A
P33DB96ACEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
B
P33DB96DBEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
A
P33DB96DCEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
B
P33DB96ACEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
B
P33DB96AAEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
A
P33DB96CCEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
B
P33DB96DCEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
A
P33DB96AAEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
A
P33DB96ABEN
7.03 "€2,320.31
ajánlatkérés
B
P33DB96ABEG
7.03 "€2,354.77
ajánlatkérés
C
P33TB96DCEG
10.31 "€2,894.63
ajánlatkérés
C
P33TB96ACEG
10.31 "€2,894.63
ajánlatkérés
D
P33TB96CCEN
10.31 "€2,860.18
ajánlatkérés
D
P33TB96ABEN
10.31 "€2,860.18
ajánlatkérés
C
P33TB96AAEG
10.31 "€2,894.63
ajánlatkérés
D
P33TB96DCEN
10.31 "€2,860.18
ajánlatkérés
D
P33TB96ACEN
10.31 "€2,860.18
ajánlatkérés
C
P33TB96CCEG
10.31 "€2,894.63
ajánlatkérés
D
P33TB96AAEN
10.31 "€2,860.18
ajánlatkérés
C
P33TB96ABEG
10.31 "€2,894.63
ajánlatkérés

Biztonsági kipufogószelepek, 3/4 hüvelykes portméret

A Parker P33 sorozatú szelepek a sűrített levegő gyors elszívására szolgálnak hiba esetén, igényes alkalmazásokban. Ezek az egységek állítható lágyindítóval és nagy áramlású kipufogóval rendelkeznek, hogy szükség esetén gyorsan leállítsák a berendezést, valamint LED-es jelzőfényekkel is rendelkeznek, amelyek gyors vizuális visszajelzést nyújtanak a mágnesszelep működéséről, az érzékelő teljesítményéről és a hibaállapotról. Szilárdtest nyomásérzékelőkkel rendelkeznek a meghibásodás észleléséhez, és NBR tömítéssel rendelkeznek a szivárgásmentes teljesítmény és a meghosszabbított élettartam érdekében. Ezek az egységek továbbá integrált elektromos interfésszel rendelkeznek M12 csatlakozókkal, hogy biztonságos áramkört biztosítsanak, és 7.03 és 10.31 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?