Orvosi mérlegek

Szűrő

ADAM EQUIPMENT -

Egészségügyi skála

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "€1,205.58
BMUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "€2,102.53
DORAN -

Csecsemőmérleg

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
ADS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Hálózati adapter vagy (4) AA elem23.5 "€461.64
BDS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA elemek25 "€817.00
KERN AND SOHN -

MBC-NM sorozatú babamérleg

StílusModellA felületi mélység méréseKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
AMBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€596.67
BMBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.67
KERN AND SOHN -

MBC-EM sorozatú babamérleg

StílusModellKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
AMBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€538.46
BMBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg€538.46
NORTH AMERICAN -

Vérzés ellenőrző állomás készlet

StílusModellCase MaterialAlkatrészek számaÁr (ÁFA nélkül)
A80-0475Nejlon99€2,106.00
B80-0938Nejlon13€389.44
C80-0582Műanyag59€1,394.41
D80-0472Műanyag99€1,935.73
DORAN -

Székmérleg 550 Lb Acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS8150AF6RHG€1,893.52
DORAN -

Kerekes szék mérleg 800 font acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS8030AF6RHH€4,295.94
ADAM EQUIPMENT -

Csecsemő kisgyermek mérleg 20kg / 44 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTBAF6MUW€326.30
DORAN -

Mechanikus orvos skála 450 font Acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS2100AB4WUT€508.12
KERN AND SOHN -

Orgonamérleg, 5000 és 7500g Max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FOB 7K-4NLOCJ6ZTN€429.31
DORAN -

Csecsemőfejmérő szalagok Ptfe Pk5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DSACC10AF6RHM€607.81
DORAN -

Korlátmérleg 800 Lb acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS7060AF6RHF€2,620.52
DORAN -

Orvosi mérleg 500 Lb műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS5100AF6RHE€1,235.43
RICE LAKE -

Orvosi mérleg 440 font Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RL-MPSAD6NDQ€557.92
ADAM EQUIPMENT -

Mérleg acélplatform 160kg / 350 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MDW 160MAA7GNM€620.78
KERN AND SOHN -

Babamérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MBA 10K-3MCJ7AEV€785.86
KERN AND SOHN -

Baba mérleg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MBB 15K2DMCE8KLT€570.29
Lásd a részleteket

Orvosi mérlegek

Az orvosi mérlegek olyan egészségügyi paramétereket mutatnak be, mint a magasság, súly, derékméret és fejméret az orvosi és professzionális egészségügyi alkalmazásokban. Raptor Supplies orvosi mérlegeket kínál olyan márkáktól, mint az Adam Equipment, Doran mérleg, Kern & Sohn és Rizs -tó. Az orvosi mérlegek magassági rúddal és acél platformmal rendelkeznek a magasság és a súly mérésére állva, míg a székmérlegek ideálisak ülő helyzetben lévő betegek mérlegelésére kórházakban, tartós ápolási intézményekben és fizikai rehabilitációs központokban. Csecsemő/babamérleg rögzíti a babák súlyát az újszülött- és gyermekklinikákon. A rámpaperemekkel ellátott kerekesszék-mérlegek segítségével a kerekesszékes betegek könnyen felgurulhatnak, és egészségügyi célból mérlegelhetik magukat. Válasszon ezeknek az orvosi mérlegeknek a széles kínálatából, amelyek 20 és 360 kg közötti súlytartományban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?